Pro Car
Pro Carの 電子部品(オンボード)
Pro Carの 機構部品(電子部品)
Pro Carの 基板用コネクタ
Pro Car 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:1●タイプ:アダプタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:8A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●シリーズ番号:67872000●Pro-Carアダプタ. Pro-Carアダプタは、標準プラグ及びソケットコネクタ(内径21 mm、定格12〜24 V、最大8 A)を備えています。. 0.75 mm
2
フラットケーブル(長さ0.25 m) x 2
注文コード
48407014
品番
67872000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:1●タイプ:アダプタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:8A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●シリーズ番号:67872000●Pro-Carアダプタ. Pro-Carアダプタは、標準プラグ及びソケットコネクタ(内径21 mm、定格12〜24 V、最大8 A)を備えています。. 0.75 mm
2
フラットケーブル(長さ0.25 m) x 2