Pro Car
Pro Carの 電子部品(オンボード)
Pro Carの 機構部品(電子部品)
Pro Carの 基板用コネクタ
Pro Car 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●タイプ:電源コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:20A●取り付けタイプ:表面実装●色:黒●シリーズ番号:67601000●Pro-Car表面実装トリプル電源ソケット. Pro-Car表面実装トリプル電源ソケット(12〜24 V)。ケーブル断面積2.5 mm
2
で最大、1.5 mm
2
で16 Aとなっています。 内径21 mm、20 Aの標準ソケットを備えており、取り付けねじが付属しています。
注文コード
48407023
品番
67601000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●タイプ:電源コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:20A●取り付けタイプ:表面実装●色:黒●シリーズ番号:67601000●Pro-Car表面実装トリプル電源ソケット. Pro-Car表面実装トリプル電源ソケット(12〜24 V)。ケーブル断面積2.5 mm
2
で最大、1.5 mm
2
で16 Aとなっています。 内径21 mm、20 Aの標準ソケットを備えており、取り付けねじが付属しています。