Pro Car
Pro Carの 電子部品(オンボード)
Pro Carの 機構部品(電子部品)
Pro Carの 基板用コネクタ
Pro Car 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●タイプ:トリプルソケット●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:5mA●コード長:2m
注文コード
48407039
品番
67335000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●タイプ:トリプルソケット●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:5mA●コード長:2m
RoHS指令(10物質対応)
対応