Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 電子部品(オンボード)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 能動部品
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の ディスクリート
Pro-face PLC接続ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:ケーブル●HMI用途:GP 4000シリーズ●PLC用途:三菱PLC●ケーブル長:5m●シリーズ:FX●FXシリーズI/Fケーブル. Schneider Electric Pro-Faceの三菱PLC FXシリーズ用CPU I/Fケーブルです。このI/Fケーブルは、GP4000シリーズのHMIを三菱電機PLC FXシリーズのCPUポートに接続します。長さが1 mと5 mのタイプがあります。
注文コード
48407398
品番
PFXZC9CBFX51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:ケーブル●HMI用途:GP 4000シリーズ●PLC用途:三菱PLC●ケーブル長:5m●シリーズ:FX●FXシリーズI/Fケーブル. Schneider Electric Pro-Faceの三菱PLC FXシリーズ用CPU I/Fケーブルです。このI/Fケーブルは、GP4000シリーズのHMIを三菱電機PLC FXシリーズのCPUポートに接続します。長さが1 mと5 mのタイプがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応