WURTH ELEKTRONIK
Push-Pull Transformer
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1個)
注文コード
48409279
品番
750316033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
基板実装用トランス
サイズ
1512
取付方式
表面実装
電流(A)
(出力)1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
12.32×15.41×11.89
周波数範囲(MHz)
0.15~0.8
定格一次電圧(V)
3.3dc
動作温度(℃)
-40~125
入力電圧範囲(V)
4.5~5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻数比
1.3:1
インダクタンス(μH)
370
絶縁電圧(kV)
5ac