WURTH ELEKTRONIK
Push-Pull Transformer
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(1個)
注文コード
48409385
品番
750342879
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
基板実装用トランス
サイズ
1209
取付方式
表面実装
電流(A)
(出力)0.25
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
9.14×12.7×7.62
周波数範囲(MHz)
0.42~0.7
定格一次電圧(V)
17dc
動作温度(℃)
-40~125
入力電圧範囲(V)
5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻数比
1:3.5
インダクタンス(μH)
200
絶縁電圧(kV)
5ac