ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
PWM電圧モードコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(55個)
注文コード
48409525
品番
MC34060ADG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PWM出力数:1●コントロール方法:電圧●トポロジー:フライバック●上昇時間:200ns●降下時間:200ns●最大スイッチング周波数:11.5 kHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●最大デューティサイクル:100%●出力電流:200 mA●出力電圧:40 V●動作温度 Min:0 ℃●AC-DCオフラインコントローラ、MCシリーズ、ON Semiconductor