※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWM電圧モードコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード48409577 品番MC34067PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様PWM出力数:2●コントロール方法:電圧●上昇時間:50ns●降下時間:50ns●最大スイッチング周波数:2200 kHz●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:16●最大デューティサイクル:25%●出力電流:1.5 A●出力電圧:5.2 V●動作温度 Min:0 ℃●AC-DCオフラインコントローラ、MCシリーズ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする