内容量1袋(10個)
仕様標準周波数:11.0592MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49/U-S 、 ピン数:2 、 長さ:11.05mm 、 幅:4.65mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:11.05 x 4.65 x 3.5mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:50Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 QCL
注文コード48409988
品番QCL11.0592F18B23B