※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1リール(1000個)仕様標準周波数:12MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:5mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:5 x 3.2 x 1.1mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:80Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 QC5CA注文コード48410216品番QC5CA12.0000F12B23R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780販売価格(税別)