QANTEK
QANTEKの 電子部品(オンボード)
QANTEKの 能動部品
QANTEKの ディスクリート
QANTEK 水晶振動子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.75mm 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.75mm 、 周波数許容性:±10ppm 、 周波数偏差:±20ppm 、 シリーズ抵抗:120Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 QC32
注文コード
48410645
品番
QC3216.0000F12B12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
307
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.75mm 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.75mm 、 周波数許容性:±10ppm 、 周波数偏差:±20ppm 、 シリーズ抵抗:120Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 QC32
RoHS指令(10物質対応)
対応