ネクスティ カバートップUふさかけ付 ダブルMセット(パールベージュ正面付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48410820 品番 グレー1.82
参考基準価格(税別)¥17,170 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

あらゆる空間にベストフィット。
デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。
・キャップストップMはパールベージュになります。
・ふさかけセットです。
・光漏れを抑え、省エネ効果を高める、 カバートップU。
・リターン仕様で、光漏れを抑えるデザイン、キャップストップM。
・簡単にリターンが止められる、キャップ一体型リターン金具付き。
・正面付。

仕様ふさかけ:ホワイトグレン セット内容レール2本、キャップストップM(パールベージュ)1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー32コ、マグネットランナー2組、ダブルブラケット3コ、カバートップU1枚、カバートップキャップU(左・右)1組、カバートップ固定クリップU3コ、ふさかけ2コ、取付ネジ(ナベΦ3.5×25mm) グレー タイプダブル 寸法(m)1.82
注意
※カバートップUのカラーはダークになります。
※カバートップUセットを天井近くに取付ける場合、ブラケットの上部を30mm以上開けてください。
※カバートップUは完全遮光の効果はありません。
※キャップストップM設置時には、 レールと壁面の間に6mm程度の隙間が必要になります。
※キャップストップMには左右がありますのでご注意ください。
※キャップ一体型リターン金具設置にあたって、カーテン縫製時には、リターン部分はヒダを取らずに縫製します。レース側レールのキャップから壁までの寸法を考えて、ミミの大きさを決めてください。リターン部分はピンフックを使用しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする