ライティングダクト用シーリングボディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード48411635 品番SF70115PWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ライティングダクトからシーリングに転換できます。

材質ベークライト ホワイト 質量(g)25 電圧(V)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×30×30 定格容量125V/6Aまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする