※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)
仕様標準周波数:27.12MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:8pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:2mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:0.5mm 、 寸法:2 x 1.6 x 0.5mm 、 周波数許容性:±10ppm 、 周波数偏差:±20ppm 、 シリーズ抵抗:100Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 QC20
注文コード48411747
品番QC2027.1200F08B12R
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)