アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
応援カラーうちわ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48411940
品番
18328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
デコレーションしやすいビッグサイズのうちわ
大きいサイズでデコレーションしやすいうちわです。持ち手部分も黒色
材質:柄:PP シール:紙。サイズ:400×287×4mm
用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体のみ
材質
柄:PP シール:紙
寸法(mm)
400×287×4
色
黒
注意
※-