マルチ給水あさがお受皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48412055 品番2948
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

キャッチコピー:多機能なあさがお用の受皿
商品説明:マルチ給水鉢(品番 2961)に対応した給水受け皿です。

仕様(1個梱包形態)無 セット内容本体×1 材質プラスチック 寸法(mm)195×255×38
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする