どうぶつトレードパズルゲーム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48412080 品番21179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

カードを駆使して自分のアニマルを完成させよう!
粘土で型抜き遊びとカードゲームが一体化した新しいカードゲーム。

仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容カード台紙×1、シール×1、EVAシート×1、粘土×1 材質EVA、紙、粘土 寸法(mm)EVAシート:240×170×7、カード台紙:220×260、シール:240×170、粘土:約95×20×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする