QTC432.76807B2R QANTEK 水晶振動子 QANTEK 48412115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QANTEK 水晶振動子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:7pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:4.1mm 、 幅:1.5mm 、 高さ:0.75mm 、 寸法:4.1 x 1.5 x 0.75mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:65kΩ 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 QTC4. QTC4シリーズ、1.5 x 4.1 SMDチューニングフォーク 小型のSMDで低周波数 シームシール構造のセラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 -40 → +85 ℃の幅広い使用温度範囲で産業用途に最適 用途 産業 / 工業用途、ワイヤレス通信、PDA / スマートフォン、時刻アプリケーション注文コード48412115品番QTC432.76807B2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:7pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:4.1mm 、 幅:1.5mm 、 高さ:0.75mm 、 寸法:4.1 x 1.5 x 0.75mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:65kΩ 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 QTC4. QTC4シリーズ、1.5 x 4.1 SMDチューニングフォーク 小型のSMDで低周波数 シームシール構造のセラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 -40 → +85 ℃の幅広い使用温度範囲で産業用途に最適 用途 産業 / 工業用途、ワイヤレス通信、PDA / スマートフォン、時刻アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする