らくらくチアポンポン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 48412518 品番 18369
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

運動会準備に忙しい先生方の手間を軽減袋からすぐに出して使える「完成済みチアポンポン」
組み立て不要の「完成済みチアポンポン」です。組立済なので、運動会準備の手間を軽減します。ソフトゴム付で手のひらが使えるハンドフリータイプ です。特許登録済。
材質:本体:PET。サイズ:ソフトゴム:60mm、房:約260mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体のみ 材質PET 寸法(mm)ソフトゴム:60、房:約260 薄水色
注意
※-

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする