アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
キラキラポンポンバトン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48412877
品番
18329
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥161
販売価格(税別)
¥
146
バスケットに入れる
演技が華やかになる、ポンポン付バトン
大容量の房がついているので、ダンスに迫力がでるバトンです。
材質:ポンポン:PET、バトン:PVC。サイズ:460×250mm
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
ポンポン:PET、バトン:PVC
寸法(mm)
460×250
色
レッドシルバー
注意
※-
商品説明動画
参考になった