キラキラポンポンバトン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48412904 品番 18332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

演技が華やかになる、ポンポン付バトン
大容量の房がついているので、ダンスに迫力がでるバトンです。
材質:ポンポン:PET、バトン:PVC。サイズ:460×250mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体のみ 材質ポンポン:PET、バトン:PVC 寸法(mm)460×250 グリーンシルバー
注意
※-

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする