QANTEK 水晶発振器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力周波数:1.8432 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:PDIP 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:8 、 長さ:13.21mm 、 幅:13.21mm 、 高さ:5.08mm 、 寸法:13.21 x 13.21 x 5.08mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 負荷キャパシタンス:50pF 、 QX8. 8ピンDual-in-Line HCMOSクロック発振器. 互換性を備えた業界標準の8ピンDILパッケージ 信頼性が高く、老化の遅いハーメチックシールドパッケージ トライステート機能(イネーブル / ディスエーブル) 注文コード48412928 品番QX8T50B1.843200B50TT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は仕様・内容量140種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力周波数:1.8432 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:PDIP 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:8 、 長さ:13.21mm 、 幅:13.21mm 、 高さ:5.08mm 、 寸法:13.21 x 13.21 x 5.08mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 負荷キャパシタンス:50pF 、 QX8. 8ピンDual-in-Line HCMOSクロック発振器. 互換性を備えた業界標準の8ピンDILパッケージ 信頼性が高く、老化の遅いハーメチックシールドパッケージ トライステート機能(イネーブル / ディスエーブル) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする