内容量1セット(25個)
仕様出力周波数:10 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:PDIP 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:14 、 長さ:20.8mm 、 幅:13.2mm 、 高さ:5.08mm 、 寸法:20.8 x 13.2 x 5.08mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 QX14. 14ピンDual-in-Line HCMOSクロック発振器. 互換性を備えた業界標準の14ピンDILパッケージ 信頼性が高く、老化の遅いハーメチックシールドパッケージ トライステート機能(イネーブル / ディスエーブル)
注文コード48412937
品番QX14T50B10.00000B50TT