※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様出力周波数:10 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:PDIP 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:8 、 長さ:13.21mm 、 幅:13.21mm 、 高さ:5.08mm 、 寸法:13.21 x 13.21 x 5.08mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 負荷キャパシタンス:50pF 、 QX8. 8ピンDual-in-Line HCMOSクロック発振器. 互換性を備えた業界標準の8ピンDILパッケージ 信頼性が高く、老化の遅いハーメチックシールドパッケージ トライステート機能(イネーブル / ディスエーブル)
注文コード48412964
品番QX8T50B10.00000B50TT
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)