ダンスリストバンド 青

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード48412965 品番18228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

伸びる素材で扱いやすい
●ダンスに映えるリストバンド
材質:ポリプロピレン。サイズ:70×70×20mm。セット内容:2個組

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容2個組 材質ポリプロピレン 寸法(mm)70×70×20
注意
※-

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする