※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1リール(1000個)
仕様出力周波数:10 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±25ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:4 、 長さ:5mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:5 x 3.2 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 QX5
注文コード48412973
品番QX533A10.00000B15R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。