カラフルヘアバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48413175 品番 18355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥151
販売価格(税別)
137

シンプルな伸縮性のあるヘアバンド
ハチマキ代わりにも使える
材質:ポリエステル、スパンデックス。サイズ:200×40×4mm(伸びてない状態)

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体のみ 材質ポリエステル、スパンデックス 寸法(mm)200×40×4(伸びてない状態)
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする