アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラフルヘアバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48413200
品番
18357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151
販売価格(税別)
¥
137
バスケットに入れる
シンプルな伸縮性のあるヘアバンド
ハチマキ代わりにも使える
材質:ポリエステル、スパンデックス。サイズ:200×40×4mm(伸びてない状態)
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、スパンデックス
寸法(mm)
200×40×4(伸びてない状態)
色
黄
注意
※-