QANTEK
QANTEKの 電子部品(オンボード)
QANTEKの 能動部品
QANTEKの ディスクリート
QANTEK 水晶発振器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力周波数:24 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±25ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.4mm 、 寸法:7 x 5 x 1.4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 QX7
注文コード
48413445
品番
QX733A24.00000B15R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
140
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力周波数:24 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±25ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.4mm 、 寸法:7 x 5 x 1.4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 QX7
RoHS指令(10物質対応)
対応