外径用溝入れホルダ STCR/L-27W-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手R 高さ(mm)下部オフセット:13 注文コード48413884 品番STCR2020-27W20-CHP
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は勝手・高さなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕様クーラント供給プロパティ:TRUE 幅(mm)背面オフセット:5 高さ(mm)下部オフセット:13 切刃長さ(mm)120 記号マスターインサート:TCGB27W20 刃幅(mm)溝入れ:20.5 勝手R シャンク幅(mm)20 シャンク高さ(mm)20 刃先(mm)高さ:20 RoHS指令(10物質対応)対応 FIG1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする