外径用ホルダ JS-SDUCL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48414006 品番JS25K-SDUCL11
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
切刃長さ(mm)125 記号マスターインサート:DCGT11T308 勝手L シャンク幅(mm)24 シャンク高さ(mm)24 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)12.5 機械側接続径(mm)25 機能幅(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする