※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSER3232-8T41 外径溝入れ、突切りホルダ QSER/L タンガロイ 48414040 QSER3232-8T41 外径溝入れ、突切りホルダ QSER/L タンガロイ 48414040

外径溝入れ、突切りホルダ QSER/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手R 最大溝深さ(mm)41 仕様インサートシートサイズコード:8 注文コード48414040 品番QSER3232-8T41
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は勝手・最大溝深さ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様インサートシートサイズコード:8 切刃長さ(mm)170 記号マスターインサート:QGM8-040 刃幅(mm)溝入れ:8 勝手R 最大溝深さ(mm)41 首下長(mm)53 シャンク幅(mm)32 シャンク高さ(mm)32 刃先(mm)高さ:32 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)32.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする