※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
外径溝入れ、突切りホルダ QSER/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
L
最大溝深さ(mm)
36
仕様
インサートシートサイズコード:6
注文コード
48414049
品番
QSEL2525-6T36
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・最大溝深さ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インサートシートサイズコード:6
切刃長さ(mm)
150
記号
マスターインサート:QGM6-030
刃幅(mm)
溝入れ:6
勝手
L
最大溝深さ(mm)
36
首下長(mm)
48
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
刃先(mm)
高さ:25
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
25.4