※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
外径深溝入れ、突切りホルダ QSER-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
インサートシートサイズコード:6、クーラント供給プロパティ:TRUE
注文コード
48414076
品番
QSER3232-6D102-CHP
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インサートシートサイズコード:6、クーラント供給プロパティ:TRUE
切刃長さ(mm)
157
記号
マスターインサート:QGM6-030
刃幅(mm)
溝入れ:6
首下長(mm)
63
シャンク幅(mm)
32
シャンク高さ(mm)
32
最大突切り径(mm)
102
刃先(mm)
高さ:32
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
32.4