※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSER3232-8D102-CHP 外径深溝入れ、突切りホルダ QSER-CHP タンガロイ 48414085 QSER3232-8D102-CHP 外径深溝入れ、突切りホルダ QSER-CHP タンガロイ 48414085

外径深溝入れ、突切りホルダ QSER-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様インサートシートサイズコード:8、クーラント供給プロパティ:TRUE 注文コード48414085 品番QSER3232-8D102-CHP
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様インサートシートサイズコード:8、クーラント供給プロパティ:TRUE 切刃長さ(mm)157 記号マスターインサート:QGM8-040 刃幅(mm)溝入れ:8 首下長(mm)63 シャンク幅(mm)32 シャンク高さ(mm)32 最大突切り径(mm)102 刃先(mm)高さ:32 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)32.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする