※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QC10-JSCL2CR06-CHP 高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSCL2CR-CHP タンガロイ 48414094 QC10-JSCL2CR06-CHP 高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSCL2CR-CHP タンガロイ 48414094

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSCL2CR-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48414094 品番QC10-JSCL2CR06-CHP
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
全幅(mm)13 記号マスターインサート:CCGT060202 勝手R 首下長(mm)17 ホルダーQC-10... コーナーR(mm)0.2 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)5 FIG1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする