※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 小型旋盤用
高圧クーラント対応外径溝入れ、ねじ切り用ヘッド QC-SVER/L-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48414189
品番
QC10-SVEL10-CHP
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
クーラント供給プロパティ:TRUE
記号
マスターインサート:VGP10-100F-000
最大切削幅(mm)
1
勝手
L
首下長(mm)
17
ホルダー
QC-10...
刃先(mm)
高さ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
6.19
寸法CWN(mm)
0.5