※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 小型旋盤用
高圧クーラント対応外径溝入れ、突切りヘッド QC-JTTER/L-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
R
最大突切り径(mm)
12
注文コード
48414207
品番
QC10-JTTER1.2D12-CHP
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・最大突切り径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インサートシートサイズコード:0.9、クーラント供給プロパティ:TRUE
全幅(mm)
13
記号
マスターインサート:DGS1.2-003
刃幅(mm)
溝入れ:1.2
勝手
R
首下長(mm)
17
ホルダー
QC-10...
最大突切り径(mm)
12
刃先(mm)
高さ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
5