※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 小型旋盤用
スクリューオン式ヘッド専用シャンク QC-1012/1212/1616-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48414250
品番
QC-1012H-CHP
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
クーラント供給プロパティ:TRUE
適合ツール
QC10...
全幅(mm)
13
切刃長さ(mm)
83
シャンク幅(mm)
12
シャンク高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
FIG
2