内容量1個
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブルタイプ:RG402、UT141●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:ホワイトブロンズ●コンタクト材質:青銅●Rosenberger QMA RF同軸プラグケーブル取り付けコネクタ. 50 Ω QMA RF同軸コネクタ製品です。各種同軸ケーブルタイプに応じてストレート又はライトアングル同軸プラグを選択可能です。 この50 Ω QMA RF同軸ケーブル取り付けプラグコネクタは、白色青銅めっきが施された銀めっき黄銅ボディを備えています。ただし、金めっきが施されている品番 ; 819-4204 819-4204 は除きます。 品番 ; 819-4194 819-4194 及び ; 819-4201 819-4201 のQMA同軸コネクタは、圧着終端となっており、圧着フェルールが付属しています。 品番 ; 819-4194 819-4194 及び ; 819-4201 819-4201 RF同軸ケーブルタイプRG 316/U、RG 174 A/U、及びRG 188 A/Uに最適 品番 ; 819-4204 819-4204 RF同軸ケーブルタイプUT 85及びRG 405用 品番 ; 819-4207 819-4207 RF同軸ケーブルタイプUT 141及びRG 402用
注文コード48414486
品番28S208-272N5