QMAコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブルタイプ:RG405、UT85●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックロック●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:ホワイトブロンズ●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger QMA RF同軸プラグケーブル取り付けコネクタ. 50 Ω QMA RF同軸コネクタ製品です。各種同軸ケーブルタイプに応じてストレート又はライトアングル同軸プラグを選択可能です。 この50 Ω QMA RF同軸ケーブル取り付けプラグコネクタは、白色青銅めっきが施された銀めっき黄銅ボディを備えています。ただし、金めっきが施されている品番 ; 819-4204 819-4204 は除きます。 品番 ; 819-4194 819-4194 及び ; 819-4201 819-4201 のQMA同軸コネクタは、圧着終端となっており、圧着フェルールが付属しています。 品番 ; 819-4194 819-4194 及び ; 819-4201 819-4201 RF同軸ケーブルタイプRG 316/U、RG 174 A/U、及びRG 188 A/Uに最適 品番 ; 819-4204 819-4204 RF同軸ケーブルタイプUT 85及びRG 405用 品番 ; 819-4207 819-4207 RF同軸ケーブルタイプUT 141及びRG 402用 注文コード48414495 品番28S206-271N5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブルタイプ:RG405、UT85●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックロック●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:ホワイトブロンズ●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger QMA RF同軸プラグケーブル取り付けコネクタ. 50 Ω QMA RF同軸コネクタ製品です。各種同軸ケーブルタイプに応じてストレート又はライトアングル同軸プラグを選択可能です。 この50 Ω QMA RF同軸ケーブル取り付けプラグコネクタは、白色青銅めっきが施された銀めっき黄銅ボディを備えています。ただし、金めっきが施されている品番 ; 819-4204 819-4204 は除きます。 品番 ; 819-4194 819-4194 及び ; 819-4201 819-4201 のQMA同軸コネクタは、圧着終端となっており、圧着フェルールが付属しています。 品番 ; 819-4194 819-4194 及び ; 819-4201 819-4201 RF同軸ケーブルタイプRG 316/U、RG 174 A/U、及びRG 188 A/Uに最適 品番 ; 819-4204 819-4204 RF同軸ケーブルタイプUT 85及びRG 405用 品番 ; 819-4207 819-4207 RF同軸ケーブルタイプUT 141及びRG 402用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする