内容量1個
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだピン●取り付けタイプ:PCBマウント●ケーブルタイプ:RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックロック●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:ホワイトブロンズ●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger QMA RF同軸ジャック基板実装コネクタ. 金めっき黄銅ボディの50 OHM QMA基板実装RF同軸直角ジャックコネクタです。
注文コード48414504
品番28K201-400N5