※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)
仕様標準周波数:11.0592MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:7.2mm 、 幅:5.2mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:7.2 x 5.2 x 1.1mm 、 周波数許容性:±10ppm 、 周波数偏差:±20ppm 、 シリーズ抵抗:60Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 QTC7A
注文コード48414608
品番QTC7A11.0592FDT1I20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。