※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)
仕様標準周波数:12MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:6.2mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:6.2 x 3.7 x 1.2mm 、 周波数許容性:±10ppm 、 周波数偏差:±20ppm 、 シリーズ抵抗:80Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 QTC6A
注文コード48414635
品番QTC6A12.0000FDT1I20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。