※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QT Quarztechnik 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様標準周波数:14.3182MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:6.2mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:6.2 x 3.7 x 1.2mm 、 周波数許容性:±10ppm 、 周波数偏差:±20ppm 、 シリーズ抵抗:60Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 QTC6BシリーズSMD水晶ユニット. QTC6Bシリーズ2パッドSMD水晶ユニットは、高密度用途に適しています。その他の用途には、モデム、通信、テスト機器などがあります。PMCIA、ワイヤレス、車載などに対応します。. 特長と利点 . 高さが低く、薄型機器に最適 セラミックパッケージと金属製のふたにより、信頼性が向上 厳格な精度と安定性 注文コード48414653 品番QTC6B14.31818FDT1I20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準周波数:14.3182MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:6.2mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:6.2 x 3.7 x 1.2mm 、 周波数許容性:±10ppm 、 周波数偏差:±20ppm 、 シリーズ抵抗:60Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 QTC6BシリーズSMD水晶ユニット. QTC6Bシリーズ2パッドSMD水晶ユニットは、高密度用途に適しています。その他の用途には、モデム、通信、テスト機器などがあります。PMCIA、ワイヤレス、車載などに対応します。. 特長と利点 . 高さが低く、薄型機器に最適 セラミックパッケージと金属製のふたにより、信頼性が向上 厳格な精度と安定性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする