※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)
仕様標準周波数:16.384MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:6.2mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:6.2 x 3.7 x 1.2mm 、 周波数許容性:±10ppm 、 周波数偏差:±20ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 QTC6BシリーズSMD水晶ユニット. QTC6Bシリーズ2パッドSMD水晶ユニットは、高密度用途に適しています。その他の用途には、モデム、通信、テスト機器などがあります。PMCIA、ワイヤレス、車載などに対応します。. 特長と利点 . 高さが低く、薄型機器に最適 セラミックパッケージと金属製のふたにより、信頼性が向上 厳格な精度と安定性
注文コード48414678
品番QTC6B16.3840FDT1I20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。