※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様出力周波数:24 MHz 、 出力レベル:HCMOS, TTL 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±25ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Max:1.8 V 、 ピン数:4 、 長さ:2.5mm 、 幅:2mm 、 寸法:2.5 x 2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 QTX2
注文コード48415107
品番QTX218A24.0000B15R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。