nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Quad 2 i/p AND gate HEF4081BT SOIC14
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(57個)
注文コード
48415518
品番
HEF4081BT,652
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
仕様
ロジックファミリー:4000●ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-4.2mA●低レベル出力電流 Max:4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:110 ns @ 5 V, 40 ns @ 15 V, 50 ns @ 10 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:3 V●4000シリーズロジックゲート、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応