FTDI Chip
FTDI Chipの 電子部品(オンボード)
FTDI Chipの 能動部品
FTDI Chipの ディスクリート
Quad High Speed USB to UART IC LQFP64
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
48415579
品番
FT4232HL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,087,800
販売価格(税別)
¥
1,898,000
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LQFP 、 ピン数:64 、 寸法:10 x 10 x 1.4mm 、 高さ:1.4mm 、 長さ:10mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルI/Oペリフェラル、FTDI Chip
RoHS指令(10物質対応)
対応