Radiall RFアッテネータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インタフェースタイプ:N プラグ to N ソケット●減衰:10dB●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:18GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●コネクタタイプ:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●減衰器 注文コード48416909 品番R414710161
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,862
販売価格(税別)
64,420
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様インタフェースタイプ:N プラグ to N ソケット●減衰:10dB●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:18GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●コネクタタイプ:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●減衰器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする